- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 操安系
- 自転車 ブーツ フロントフォークのおすすめ人気ランキング
自転車 ブーツ フロントフォークのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新100件の「自転車 ブーツ フロントフォーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダストブーツ」、「自転車 フロント フォーク」、「スタビライザー ブッシュ」などの商品も取り扱っております。
キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
セット内容左右1組メーカーホンダ
4STミニサスペンションに関連するアイテムをラインナップ。
主な適合車種モンキー 4Lタンク(Z50J/J-1・Z50J-1000001-1195595)・DAX(ST50Z/E/K)・DAX70(ST70Z/E/K)・シャリィ(CF50/K1/K2)・シャリィ70(CF70/K1/K2)
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
KIJIMA(キジマ)フロントフォークブーツ 39mmヨウ 2コセット イージーON
フロントフォークを外さずに取付可能なフォークブーツです。お手軽に旧車スタイルを楽しめます。
主な適合車種Dyna FXRT 1984-1992年式:91年から適合
1個
¥7,498税込¥8,248
4日以内出荷
主な適合純正品番51505-064-010B
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
長さ45mmのラバーブーツです。
寸法(mm)Φ10×45色ブラック
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番27153-83001高さ(mm)66.0メーカースズキ上部内径(mm)24.0主な適合車種ジムニー下部内径(Φmm)34.0
1個
¥579税込¥637
当日出荷